仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.75mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 182●Norcomp ライトアングル高密度 D-sub コネクタは、コンタクトが取り外し不可能で、コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。はんだ終端タイプで、プラグが付いています シェルにアースと追加の気取らないようにインデントを装備さまざまな取り付けオプションや基板への接地オプションを用意
RoHS指令(10物質対応)対応