仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.28mm●シリーズ: 180●Norcomp 圧着 / ポーク D-Sub 高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。この製品は、圧着 / 負荷タイプの終端処理とそれを使用しています プラグシェルにプロ仕様のインデントを装備標準的な D-sub コネクタよりも約 65 % 高密度です 動作温度は -50 → +100 ° C です
RoHS指令(10物質対応)対応