NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 受動部品
NORCOMPの 受動部品その他関連用品
Norcomp D-Sub バックシェエル 952 シリーズ 9 極 高密度D-Sub, ナチュラル, 952-009-030R121
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02183076
品番
952-009-030R121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●極数: 9●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: ナチュラル●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 952●Norcomp TOP エントリ D-sub バックシェルは、このバックシェルを必要とする部分の堅牢な設計を採用し、機械的ストレインリリーフによる 360 ° シールドを備えています。ダイキャスト(ニッケル)タイプの材料を使用し、 009 ポジションになっています。動作温度: -40 → +120 ° C
RoHS指令(10物質対応)
対応