仕様●電流タイプ: AC●表示桁数: 3●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 25.4mm●精度: ±2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20PC-1-LM - 無電源LED交流電圧モニタ. 村田制作所のデジタル電圧計は、単一部品風な、電源ライン測定用の低価格交流電圧計です。外付け部品や個別の電源を必要としません。ただ壁のコンセントに差し込むだけで、 85 → 264 V acの電圧を読み取ることができます。 半波整流(rms校正)方式を用いており、測定全領域での表示解像力は1Vacです。枠付きのケースに収められ、完全樹脂密封されていますから頑丈です。このユニットは、300 V acまでの過電圧保護を備えています。 低価格ですから工業用はもちろん、実験室やオフィス、フィールドサービス用に理想的です。サイズも小型ですから一般消費者向けの機器や計装機器など正確なライン電圧モニタが必要とされる用例にも最適です。. 9.4mm高さの大型青色LED表示器を搭載したデジタル交流電圧計 入力電圧範囲:85 → 264 V 半波整流、rms校正方式 接続は二箇所だけ 小型、35(W) x 22(H) x 25(D)m 米国式コンセントに直接差し込み可能 パネル取り付け用ねじ止め端子 完全樹脂密封で過酷な環境にも対応
RoHS指令(10物質対応)対応