Nova コンデンサキット PET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02183338 品番CCC-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●キット内容物: PET●個数: 405●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: ポリエステル●最大静電容量: 0.47μF●電圧範囲: 100V dc●最大電圧: 100V dc●静電容量範囲: 1 nF → 0.47μF●最小静電容量: 1nF●キット CCC-21. Nova のこのサンプルキットには、 405 個のスルーホールポリエステルフィルムコンデンサが含まれています。このキットは透明なプラスチックパッケージで提供され、コンデンサはサイズ別に整理して収納できるので、選択の利便性が向上します。. 特長と利点: 使用温度範囲: -40 → +85 ° C 容量許容差: 10% タイプ / メイク: CBB/Xiamen または代替品 配送形態: 1 フラットパック(フラップ) 1 フラップ FL 16/10 : 16 個 / 合計 405 個. CCC-21 サンプルキットの内容: 100 V dc 用のポリエステルフィルムコンデンサです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする