POMONA
POMONAの 電子部品(オンボード)
POMONAの 受動部品
POMONAの 受動部品その他関連用品
Pomona バナナコネクタ 黒, MDP-0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02183530
品番
MDP-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●色: 黒●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona スタッカブルダブルバナナプラグ ( ケーブルガイド付き ) ケーブルまたは小型コンポーネントを止めねじで簡単に取り付けることができます。テストの汎用性のために、バナナプラグは垂直に積み重ねることができます。バナナプラグスプリングは、ベリリウム銅のため長寿命です 黒です
RoHS指令(10物質対応)
対応