NOVA
NOVAの 電子部品(オンボード)
NOVAの 受動部品
NOVAの コンデンサ
Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SBR-12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02183575
品番
SBR-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: 表面実装●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SBR-12●個数: 18100●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.125W●SBR-12 SMD 金属皮膜抵抗器キット. 0805 厚膜チップ抵抗器 一致するリングフォルダは別売りです