OKW
OKWの 電子部品(オンボード)
OKWの 受動部品
OKWの 受動部品その他関連用品
OKW エンクロージャーアクセサリ フロントパネル アルミニウム 200mm A91
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02183618
品番
A9184001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
●タイプ: フロントパネル●併用可能製品: SHEL用フロントパネル●奥行: 200mm●材質: アルミニウム●シリーズ: A91