PRG18BB330MB1RB Murata サーミスタ PTC, 33Ω MURATA(村田製作所) 02183645

Murata サーミスタ PTC, 33Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード02183645品番PRG18BB330MB1RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様●シリーズ: PRF18●温度係数のタイプ: PTC●抵抗@ 25℃: 33Ω●許容差: ±20%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Min: -10℃●POSISTORR PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタ、過電流保護用. POSISTORR PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタは過電流保護用で、繰り返し使用できるリセット可能な機能を備えています。このPOSISTORR PTCサーミスタは、過電流状態ですばやく稼働します。このシリーズは、電流制限抵抗や、短絡テストの対策に使用できます。. 特長と利点:. 過電流状態ですばやく稼働 繰り返し使用できる、リセット可能機能を備えた過電流保護 電流制限抵抗として使用可能 寸法(L x W x T) 1.60×0.80×0.80 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする