Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●コネクタA: プッシュイン8 mm●コネクタB: プッシュイン8 mm●メーカーシリーズ: 気中性 C●ボディ材質: プラスチック●IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を備え、すべてのテーパーねじにプレ適用ねじシーラントが塗布されており、平行ねじに埋込型固定 O リングが付いているため、最適な Rapid シーリングを実現します。チューブサイズ: 8 mm 作動圧力: 10 bar 周囲温度: -20 → 60 ° C 全長: 39.5 mm 媒体: 圧縮空気 注文コード02183810 品番C00200800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コネクタA: プッシュイン8 mm●コネクタB: プッシュイン8 mm●メーカーシリーズ: 気中性 C●ボディ材質: プラスチック●IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を備え、すべてのテーパーねじにプレ適用ねじシーラントが塗布されており、平行ねじに埋込型固定 O リングが付いているため、最適な Rapid シーリングを実現します。チューブサイズ: 8 mm 作動圧力: 10 bar 周囲温度: -20 → 60 ° C 全長: 39.5 mm 媒体: 圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする