Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMR20-10-DCM-R-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02183837 品番DMR20-10-DCM-R-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 4●ディスプレイのタイプ: LED●幅: 30.73mm●奥行き: 27.4mm●精度: ±0.06 V、±0.4 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●Murata Power Solutions デジタル電圧計Murata Power Solutions デジタル電圧計は、出力の測定と表示に使用するセルフパワー型自動レンジ設定 DC 電圧モニタです。0.30 インチ( 7.6 mm )の大型高輝度 LED ディスプレイで、 10 フィート( 3M )離れた場所から簡単に読み取れます。この自動レンジ設定メータは、 LO 範囲( 51V 未満)で 0.01V の DC 電圧、または HI 範囲( 51V 以上)で 0.1V の分解能を正確に表示します。リセット可能な内蔵ヒューズにより、長期間にわたる信頼性を保証します。13 ビット A/D コンバータと高精度の金属皮膜抵抗器を採用し、卓越した性能を発揮します。頑丈な丸型ポリカーボネートケースに収められており、湿気、埃、衝撃、振動に対する優れた保護性能を発揮します。フルスケール読み取りは 200 V dc で、供給電圧範囲は 6 → 75 V dc です。特長と利点完全に動作可能 セルフパワー型で、接続は 2 つだけです ラウンド「油密」 1.20 インチ( 30.5 mm )カットアウトに取り付けます 逆極性保護: 100 V dc 過電圧表示付き 4 桁 LED ディスプレイ アナログパネルメータのデジタル代替品 ねじ止め端子台による簡単な設置 信頼性を長期間保つセルフリセット式の内部ヒューズ EPDMラバーガスケットとプラスチック製の六角ナットが付属 別売でパネルノックアウトパンチ及び工具あり 動作温度範囲: -25 → 60 ° C認定IP67 / NEMA6 等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする