※使用例

SSP12 ショックスピードプーラー スーパーツール 02183973 SSP12 ショックスピードプーラー スーパーツール 02183973

ショックスピードプーラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02183973 品番 SSP12
参考基準価格(税別)¥156,570 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・特にサビ付いたり、焼き付いたりしている、ギヤー・プーリの取り外し困難なときは、写真のようにハンマーでおねじ頭部にショックを与えてください。
その他30 ton タイプ(SSP 18 )もあります。 被引き抜き物の直径最小(mm):120 被引き抜き物の直径最大(mm):300

質量(kg)17 爪形状3本ツメ 爪の届く長さ(mm)270 破断荷重(t)20 付属品GPオイル(15g入)、六角棒スパナ、グリップ付き片口ラチェットレンチ、金属ケース トラスコ品番108-3449

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする