※使用例

SSP5 ショックスピードプーラー スーパーツール 02183991 SSP5 ショックスピードプーラー スーパーツール 02183991

ショックスピードプーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02183991 品番 SSP5
参考基準価格(税別)¥44,370 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・特にサビ付いたり、焼き付いたりしている、ギヤー・プーリの取り外し困難なときは、写真のようにハンマーでおねじ頭部にショックを与えてください。
その他30 ton タイプ(SSP 18 )もあります。 被引き抜き物の直径最小(mm):55 被引き抜き物の直径最大(mm):125

質量(kg)3 爪形状3本ツメ 爪の届く長さ(mm)140 破断荷重(t)5 付属品GPオイル(15g入)、六角棒スパナ、スーパーヘッドスパナ、金属ケース トラスコ品番108-3422

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする