※使用例

SSP8 ショックスピードプーラー スーパーツール 02184007 SSP8 ショックスピードプーラー スーパーツール 02184007

ショックスピードプーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02184007 品番 SSP8
参考基準価格(税別)¥81,110 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・特にサビ付いたり、焼き付いたりしている、ギヤー・プーリの取り外し困難なときは、写真のようにハンマーでおねじ頭部にショックを与えてください。
その他30 ton タイプ(SSP 18 )もあります。 被引き抜き物の直径最小(mm):80 被引き抜き物の直径最大(mm):200

質量(kg)6 爪形状3本ツメ 爪の届く長さ(mm)200 破断荷重(t)10 付属品GPオイル(15g入)、六角棒スパナ、スーパーヘッドスパナ、金属ケース トラスコ品番108-3431

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする