FCW415 スーパーセッター スーパーツール 02184095 FCW415 スーパーセッター スーパーツール 02184095 FCW415 スーパーセッター スーパーツール 02184095

スーパーセッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02184095 品番 FCW415
参考基準価格(税別)¥36,740 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。
・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。
・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。
・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。
許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg
保証荷重(本体のみ): 1000kg
クランプ範囲: 0〜700mm
セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg

種類その他クランプ 最大口開き(mm)750 アゴの深さ(mm)150 材質(本体)特殊合金鋼 セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ その他標準角パイプ(1 m )使用時の数値 質量(kg)7.9(セット) トラスコ品番103-8095

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:338

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする