NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 受動部品
NORCOMPの 受動部品その他関連用品
Norcomp D-subコネクタコンタクト 180シリーズ 22D オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 時間 → 26 分 180
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
02184126
品番
180-101-170L001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: オス●適合電線サイズ: 24 時間 → 26 分●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクトタイプ: ピン●シリーズ: 180●端子サイズ: 22D●シリーズ番号: 180
RoHS指令(10物質対応)
対応