Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 610mm, 2249-C-24

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02184178 品番2249-C-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 610mm●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、ケーブルジャケットに直接結合されているため、優れた強度と耐久性が得られます。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれています RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする