Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (4.95mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02184187 品番OP295A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ピーク波長: 890nm●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 4.95mm●レンズ形状: 砲弾型●LED材質: GaAlAs●Optek OP295、OP296、OP297シリーズIRED. Optek TechnologyのOP295、OP296、OP297シリーズは、プラスチックT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められた赤外線(IR)発光ダイオードです。狭ビームパターンで、効率的な放熱性能が実現されています。銀めっきの銅リードフレームにより、優れた熱特性が実現されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする