POWER INTEGRATIONS
POWER INTEGRATIONSの 電子部品(オンボード)
POWER INTEGRATIONSの 受動部品
POWER INTEGRATIONSの 受動部品その他関連用品
Power Integrations AC/DCコンバータ, 7-Pin プラスチックDIP-8C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02184318
品番
TNY275PG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●寸法: 9.83×6.60×3.68mm●パッケージタイプ: プラスチックDIP-8C●限界電流: 0.275A
RoHS指令(10物質対応)
対応