Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-40PC-1-RL-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02184379 品番DMS-40PC-1-RL-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 4.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.8mm●奥行き: 20.62mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●DMS-40PC - デジタルパネル電圧計. デジタル電圧計DMS-40PCには、ベゼルと色フィルタが内蔵されています。 このミニチュア、エポキシ密閉型パッケージに収納された各メータには、精密リファレンス回路、高解像度、高分解能、自動ゼロ設定付き、出荷時較正済みのA/Dコンバータ及び大型13.2 mmの読みやすいLEDディスプレイが搭載されています。 防湿性及び耐振性のあるパッケージは非常に頑丈で、過酷な環境と幅広い温度範囲に適しています。. 4.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型13.2 mmの赤色LEDディスプレイ 科学グレードの精度、±2カウント シングル+5 V電源(175 mW) 高精度、自動ゼロ設定、出荷時較正済みA/Dコンバータ 表示保持及びテスト機能 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 55×23×14 mmのミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする