POWER INTEGRATIONS
POWER INTEGRATIONSの 電子部品(オンボード)
POWER INTEGRATIONSの 受動部品
POWER INTEGRATIONSの 受動部品その他関連用品
Power Integrations AC/DCコンバータ, 7-Pin DIPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●パッケージタイプ: DIPB●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 5.778A●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 4.7mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度範囲: -40 → +150 ℃●TOPSwitch高電圧スイッチング電源、Power Integrations
注文コード
02184397
品番
TOP249YN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●パッケージタイプ: DIPB●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 5.778A●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 4.7mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度範囲: -40 → +150 ℃●TOPSwitch高電圧スイッチング電源、Power Integrations