Norgren エア継手 なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●コネクタA: G 1/4 メス●接続スタイル: チューブねじ込み●耐薬品性: なし●IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A: 6 mm コネクタ B: G1/4 作動圧力: 10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度: -20 → 60 ° C 媒体: 圧縮空気 注文コード02184449 品番C02260628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コネクタA: G 1/4 メス●接続スタイル: チューブねじ込み●耐薬品性: なし●IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A: 6 mm コネクタ B: G1/4 作動圧力: 10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度: -20 → 60 ° C 媒体: 圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする