NORCOMP
Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, 960-015-010R011
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02184485
品番
960-015-010R011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●ハウジング材質: サーモプラスチック●シリーズ: 960, MICRO-D●NorComp MICRO-DマイクロミニチュアメスD-Subコネクタバックシェルキット. MICRO-DマイクロミニチュアメスD-Subコネクタバックシェルキットで、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計です。マイクロミニチュアD-Subコネクタは、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。このMICRO-D D-Subコネクタは、金属製インターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。MICRO-Dメスバックシェルキットは、熱可塑樹脂バックシェル、スズめっきスチールアライメントスリーブ、スズめっきカバー、熱可塑樹脂フロント リア絶縁体、2 2-56 ジャックスクリューから構成されています。メスコンタクトは別売りです。このMICRO-Dメスバックシェルキットは、業界標準のサイズである915、及び25ポジションをご用意しています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属製インターフェイス 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応