NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 機構部品(電子部品)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 基板用スイッチ
NKK Switches スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02184555
品番
SS-12SDP2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
仕様
●接点構成: SPDT●実装タイプ: PCB●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 30 V dc●末端様式: スルーホール●アクチュエータタイプ: スライド●接触抵抗: 20mΩ●機械的寿命: 10000Operations●コンタクト材質: 銀℃●はんだ耐熱性:はんだ付け後2分間は常温放置してください。丸洗い洗浄はできません。. スライドスイッチ SSシリーズ. はぎれの良い操作感覚 接触部はデュアルコンタクトで高い接触信頼性 接点は二面摺動接触方式によるセルフクリーニング フラックスの侵入をシャットアウト
RoHS指令(10物質対応)
対応