※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST4 チェーンレンチ スーパートング スーパーツール 02184585 ST4 チェーンレンチ スーパートング スーパーツール 02184585 ST4 チェーンレンチ スーパートング スーパーツール 02184585

チェーンレンチ スーパートング

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 02184585 品番 ST4
参考基準価格(税別)¥105,760 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。
パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。

くわえられる呼び寸法2B(50A)〜20B(500A) くわえられる管径(Φmm)60〜510 チェーン長(mm)1867 全長(mm)745 質量(kg)6.3 用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。 トラスコ品番103-8559 種別スーパートング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02184533
2021-06-25
用途:
ポンプターニング
製造業

狭い現場で取り付けが簡単で、シャフトの固定も問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
02184515
2021-06-22
用途:
パイプなどの接合、切り離しに使用

ワンサイズ上の物を今まで使っていましたが、本商品は軽くつかがってが良い
価格も、リーズナブルで良い

1人が参考にしています
対象商品:
02184524
2017-05-24
用途:
狭いところでのメンテナンス
建設業・工事業

全長のわりにチェーンが長く、狭いところでの作業性が良い。
用途によるが狭いところで使い勝手が非常に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
02184585
2015-02-21
用途:
鋼管
有限会社ハタエンジニアリング 様

強力で安心感がある

2人が参考にしています
対象商品:
02184497
2011-12-10
用途:
狭いところのパイプのまし締め作業
サム サービス 様

小型ながら 使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする