Norcomp D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, 181-026-213R531

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02184598 品番181-026-213R531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様●極数: 26●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.28mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 181●Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにはグループを提供するためのインデントが付いています3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ° C です RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする