アルミパイプレンチ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード02184996 品番APW-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,810
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初)
スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法40A くわえられる管径(Φmm)10〜49 全長(mm)300 質量(kg)0.67 用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 トラスコ品番124-9347 寸法(mm)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02184996
2025-11-21
用途:
パイプの開け閉め
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

アルミにしたところ、軽い!
鋳物の重さも安心ですが、軽いのも正義です。

対象商品:
02184987
2025-09-16
用途:
現場で
合同会社大木設備 様 (その他業種)

俺は使って無いが従業員が使って思ったより
重いとの事

対象商品:
02185014
2021-02-04
用途:
上水道パイプの配管補修
中島水道組合 様

数種類のレンチを使っていますが軽量なので足場の悪い場所などで
作業しやすくなった。

対象商品:
02184987
2019-06-30
用途:
SGP、SUSねじ込み鋼管接続作業
建設業・工事業

特にSUS鋼管に対してくい付きが良いように思います。

対象商品:
02184987
2018-03-29
用途:
配管業
三管工業所 様 (製造業)

ロブテックス商品は購入金額が高いですが使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02184996
2017-11-26
用途:
配管作業
建設業・工事業

しっかりしてて、とても良いと思います。

耐久性もありそうな感じです。

対象商品:
02185014
2015-07-25
用途:
配管作業

重量も軽いので高所での作業がしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする