曜日別特売
P150 プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185486

 

P150 プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185486
P150 プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185486
P150 プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185486
P150 プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185486
P150 プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185486
P150 プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185486

プライヤ (強力型)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)165
内容量1個注文コード02185486品番P150
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ全長(mm)165切断能力(Φmm) 軟線2トラスコ品番124-9461寸法(mm)150質量(g)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: ホチキスなど外すときに使用
一般社団法人キネシオテーピング協会教育・研究機関

ラジオペンチとニッパーしかなく、ペンチのような使い方ができるものとして購入。満足です

2024-10-27
用途: 機械の修理、メインテナンス
農・林・水産業

ハンドル部分が長いので力が入ります。大きい部材も掴みやすいので修理が楽です

対象商品 : 02185495
2024-08-02
用途: ペンチ代わり
卸売・小売業

数十年前からこのタイプを使っているので手に馴染む。
紛失してしまったので同じタイプを購入したが使いやすい

対象商品 : 02185495
2022-12-13
用途: 風呂場の蛇口のパッキング取替
卸売・小売業

風呂場の蛇口のパッキングの取替時に使用しましたが、簡単に回せて便利でした。

対象商品 : 02185486
2021-12-13
用途: 日曜大工時
その他業種

しっかりした作りで可動部の精度も高く安心して使用できます。

対象商品 : 02185486
2020-03-15
用途: 良いモノです
自動車・二輪車・自転車関連業

良いモノです、かっちりしていて手に持って気持ち良いです。
買うか否か悩んでおられる方の場合は、買って頂いて良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02185504
2020-05-25
用途: 自動車のメンテナンス

購入した自動車に付属でついていたプライやより大きいので、小さい力でも強く握れて作業効率のアップ。

対象商品 : 02185486
2019-06-24
用途: メンテナンス

安心、信頼のメーカーです。車載工具用に2つ目の購入です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする