3/22より値下げ!現場を応援

 

P250 プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185504 P250 プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185504 P250 プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185504 P250 プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185504 P250 プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185504

プライヤ (強力型)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02185504 品番 P250
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) 値下げ
2,298
種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)248 切断能力(Φmm) 軟線3.2 用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい トラスコ品番124-9487 寸法(mm)250 質量(g)360

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
ホチキスなど外すときに使用
一般社団法人キネシオテーピング協会 様 (教育・研究機関)

ラジオペンチとニッパーしかなく、ペンチのような使い方ができるものとして購入。満足です

2024-10-27
用途:
機械の修理、メインテナンス
農・林・水産業

ハンドル部分が長いので力が入ります。大きい部材も掴みやすいので修理が楽です

対象商品:
02185495
2024-08-02
用途:
ペンチ代わり
卸売・小売業

数十年前からこのタイプを使っているので手に馴染む。
紛失してしまったので同じタイプを購入したが使いやすい

対象商品:
02185495
2022-12-13
用途:
風呂場の蛇口のパッキング取替
卸売・小売業

風呂場の蛇口のパッキングの取替時に使用しましたが、簡単に回せて便利でした。

対象商品:
02185486
2021-12-13
用途:
日曜大工時
その他業種

しっかりした作りで可動部の精度も高く安心して使用できます。

対象商品:
02185486
2020-03-15
用途:
良いモノです
自動車・二輪車・自転車関連業

良いモノです、かっちりしていて手に持って気持ち良いです。
買うか否か悩んでおられる方の場合は、買って頂いて良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02185504
2020-05-25
用途:
自動車のメンテナンス

購入した自動車に付属でついていたプライやより大きいので、小さい力でも強く握れて作業効率のアップ。

対象商品:
02185486
2019-06-24
用途:
メンテナンス

安心、信頼のメーカーです。車載工具用に2つ目の購入です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする