※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の エアーリベッター
エアーリベッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02185845
品番
AR011S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥81,040
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
AR011 シリーズは耐久性に優れたロングセラーです。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)
○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)
△(NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)
×
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)
×
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)
×
使用ジョー
小
必要空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.49〜0.59(5〜6)
全長(mm)
217
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
259
1本あたりの空気使用量(L/rivet)
0.6
タイプ
スタンダードタイプ
トラスコ品番
123-8256
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02185845
AR011S
02185933
AR2000S
エアーリベッター AR2000シリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1台
¥
65,980
税込
¥
72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です