※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の エアーリベッター
エアーリベッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02185854
品番
AR021EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥196,460
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
AR011 シリーズは耐久性に優れたロングセラーです。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)
×
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)
×
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)
×
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)
○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)
○
使用ジョー
大
必要空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.49〜0.59(5〜6)
全長(mm)
330
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
325
1本あたりの空気使用量(L/rivet)
4.6
タイプ
ショックレスタイプ
トラスコ品番
750-7615