AR021M エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーリベッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02185872 品番AR021M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,940
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

AR011 シリーズは耐久性に優れたロングセラーです。

リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× 使用ジョー 必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49〜0.59(5〜6) 全長(mm)225 質量(kg)1.5 高さ(mm)271 1本あたりの空気使用量(L/rivet)1.5 タイプショックレスタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする