エアーリベッター AR2000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02185906 品番 AR2000H
参考基準価格(税別)¥153,980 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。
狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。
連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ
リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。
作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
軽さ、きわだつ。
パワフルな締結が要求されるΦ4.8とΦ6.4の大径のリベットを使用されるならAR2000Hが適しています。
ロングストローク化(16.5→18.5mm)の威力を発揮、ワンアクションでかしめられる範囲も広がりました。もちろん、スピードは従来品[ARO11HAR021H]よりさらにアップ。重量は24%(500g)カットの1.6kgと大幅に軽くなりました。

リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 使用ジョー超硬質大 必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49〜0.59(5〜6) 全長(mm)295 質量(kg)1.6 工具ストローク(mm)18.5 高さH×長さL×幅W(mm)323×295×24 1本あたりの空気使用量(L/rivet)3.6 トラスコ品番161-1402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする