ハンドリベッター(強力タイプ)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02186037 品番 HR003A
参考基準価格(税別)¥35,310 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。
ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。
ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用ジョー 全長(mm)610 リベット径使用範囲(Φ2.4mm)× リベット径使用範囲(Φ3.2mm)× リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× 質量(kg)1.8 トラスコ品番123-9279 タイプハンドリベッター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02186037
2018-12-12
用途:
側板張りの時
運輸・通信業

少し重いけど、簡単にステンを切れるので非常に良い商品です。

対象商品:
02186037
2015-12-21
用途:
動力源の無いところでのリベットのカシメ
野尻農園 様

エアーリベッターはあるのですが、動力源のない屋外での作業用に購入しました。ハンドルが長いので軽々リベットのカシメができて良いです

1人が参考にしています
対象商品:
02186037
2013-10-23
用途:
車の修理に、色んなところにリベットで止めてあるところが増えてきています

割と大きなリベットも、切れやすく、使いやすい   
ボディーにきずをつけなくてすむのにもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする