LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット(オールアルミ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
トラスコ品番
125-8541
注文コード
02186161
品番
NA53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,070
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質
フランジ:アルミ(A5052)
シャフト:アルミ(A2017)
リベット径(Φmm)
4
適正かしめ板厚MAX(mm)
4.8
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.6
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
リベット長さ(mm)
8.9
リベット種別
NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト
用途
自動車板金・電機板金等
トラスコ品番
125-8541
摘要
紙箱入
ツバ径(Φmm)
8.0
最大引張荷重(kN)
1.6
せん断強度(KN)
1.15