LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット(オールアルミ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
02186247
品番
NA616
参考基準価格(税別)
¥22,430
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
リベット径(Φmm)
4.8
適正かしめ板厚MAX(mm)
25.4
適正かしめ板厚MIN(mm)
22.3
下穴径(Φmm)
4.9〜5.0
リベット長さ(mm)
29.7
リベット種別
NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト
材質
フランジ:アルミ(A5052)、シャフト:アルミ(A2017)
用途
自動車板金・電機板金等
トラスコ品番
125-8931
質量(kg)
1.39
摘要
紙箱入
ツバ径(Φmm)
9.6
最大引張荷重(kN)
2.35
せん断強度(KN)
1.6