曜日別特売
DTC124EU3T106 ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC124EU3T106 ROHM 02186628

ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC124EU3T106

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(50個)注文コード02186628品番DTC124EU3T106
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 100mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : SOT-323●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする