ブラインドリベット(ステンレススチール)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 02186983 品番 NSS32
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

リベット径(Φmm)2.4 適正かしめ板厚MAX(mm)3.2 適正かしめ板厚MIN(mm)1.0 下穴径(Φmm)2.5〜2.6 リベット長さ(mm)5.5 リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト 材質フランジ:ステンレス(SUS305)、シャフト:スチール(炭素鋼) トラスコ品番125-9121 質量(kg)0.63 摘要紙箱入 ツバ径(Φmm)4.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02187026
2015-10-07
用途:
取付用として
建設業・工事業

他で売っているのと同じものだが、大量に仕入れているのだから、価格はもっと下げられると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする