RS PRO フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●オス/メス : オス●サイズ : 3.5 mm●実装タイプ : ケーブルマウント●タイプ : ステレオ●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : ニッケル●ハウジング材質 : 真鍮●コンタクト材質 : 真鍮●極数 : 3●RS Pro 1/8 インチミニジャックプラグ. RS Pro からは、この 3 極ステレオジャックプラグが、さまざまなオーディオアプリケーションに経済的で信頼性の高いソリューションを提供します。フォノコネクタは、プラグエレメントを金属製スリーブにねじ込んで、導電性と絶縁性の両方の高い接続を実現しているため、終端処理が容易です。ケーブルスリーブは人間工学に基づいたグリップを備えており、適切なオーディオケーブルに確実に接続できます。 このジャックプラグは、はんだタブ端子とニッケルめっきコンタクトを備えており、費用対効果の高いフォノ接続ソリューションを実現します。 特長と利点 1/8 インチミニジャック ステレオアプリケーション用 3 極ジャックプラグ ニッケルめっきコンタクト ねじ止め式ケーブルスリーブ 簡単な終端処理 用途 このニッケルめっきジャックプラグは、ハイファイアプリケーションに最適で、高品質の信号を保証します。ビジネス AV プレゼンテーション、スタジオベースのビデオや音楽プロジェクト、あるいは単に国内のリスニング・プレジャーにも適した RS Pro Jack プラグは、汎用性が高く、費用対効果に優れています。3.5mm ジャックプラグとソケットは、で使用されています。 ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット 携帯電話とタブレットデバイス MP3 プレーヤー ハイファイシステム デジタルビデオカメラ よくある質問 Q : 1/8 インチミニジャックは 1/4 インチ標準ジャックと互換性がありますか? A: 3.5mm ステレオジャックプラグを 6.3 mm ジャックソケットに接続するにはアダプタが必要です。アダプタは一般的に使用可能であり、多くの場合、接続の品質が明確に低下しないようにします。 Q: 2 極ジャックプラグと 3 極ジャックプラグの違いは何ですか? A :プロフェッショナルおよび一般的なオーディオアプリケーションでは、ほとんどの用途に適したステレオジャックプラグが使用されます。2 極ジャックプラグは、オーディオコンサート設定で特定のスピーカーに個別のサウンドフィードを実行するなど、モノラルアプリケーションにのみ適しています。それらは頻繁にアンペアにギターを差し込むのに使用される、頻繁にギターのジャッキと呼ばれるようにそんなに。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、あらゆるニーズに対応する高品質のケーブル、コネクタ、アダプタを提供します。RS Pro は、すべての製品を社内で積極的にテストしており、信頼性と価格が必須である場合に、お客様の選択をベンダーにすることを目的としています。 スタジオでのレコーディングでも、自宅でのレコーディングでも、 RS Pro にはニーズに合った接続ソリューションがあります。 注文コード02187127 品番395-1119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●オス/メス : オス●サイズ : 3.5 mm●実装タイプ : ケーブルマウント●タイプ : ステレオ●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : ニッケル●ハウジング材質 : 真鍮●コンタクト材質 : 真鍮●極数 : 3●RS Pro 1/8 インチミニジャックプラグ. RS Pro からは、この 3 極ステレオジャックプラグが、さまざまなオーディオアプリケーションに経済的で信頼性の高いソリューションを提供します。フォノコネクタは、プラグエレメントを金属製スリーブにねじ込んで、導電性と絶縁性の両方の高い接続を実現しているため、終端処理が容易です。ケーブルスリーブは人間工学に基づいたグリップを備えており、適切なオーディオケーブルに確実に接続できます。 このジャックプラグは、はんだタブ端子とニッケルめっきコンタクトを備えており、費用対効果の高いフォノ接続ソリューションを実現します。 特長と利点 1/8 インチミニジャック ステレオアプリケーション用 3 極ジャックプラグ ニッケルめっきコンタクト ねじ止め式ケーブルスリーブ 簡単な終端処理 用途 このニッケルめっきジャックプラグは、ハイファイアプリケーションに最適で、高品質の信号を保証します。ビジネス AV プレゼンテーション、スタジオベースのビデオや音楽プロジェクト、あるいは単に国内のリスニング・プレジャーにも適した RS Pro Jack プラグは、汎用性が高く、費用対効果に優れています。3.5mm ジャックプラグとソケットは、で使用されています。 ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット 携帯電話とタブレットデバイス MP3 プレーヤー ハイファイシステム デジタルビデオカメラ よくある質問 Q : 1/8 インチミニジャックは 1/4 インチ標準ジャックと互換性がありますか? A: 3.5mm ステレオジャックプラグを 6.3 mm ジャックソケットに接続するにはアダプタが必要です。アダプタは一般的に使用可能であり、多くの場合、接続の品質が明確に低下しないようにします。 Q: 2 極ジャックプラグと 3 極ジャックプラグの違いは何ですか? A :プロフェッショナルおよび一般的なオーディオアプリケーションでは、ほとんどの用途に適したステレオジャックプラグが使用されます。2 極ジャックプラグは、オーディオコンサート設定で特定のスピーカーに個別のサウンドフィードを実行するなど、モノラルアプリケーションにのみ適しています。それらは頻繁にアンペアにギターを差し込むのに使用される、頻繁にギターのジャッキと呼ばれるようにそんなに。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、あらゆるニーズに対応する高品質のケーブル、コネクタ、アダプタを提供します。RS Pro は、すべての製品を社内で積極的にテストしており、信頼性と価格が必須である場合に、お客様の選択をベンダーにすることを目的としています。 スタジオでのレコーディングでも、自宅でのレコーディングでも、 RS Pro にはニーズに合った接続ソリューションがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする