MJE15028G onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, MJE15028G onsemi 02187215

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, MJE15028G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード02187215品番MJE15028G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 120 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 50 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 120 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 30 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.28×10.28×4.82mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする