LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット(オールステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
02187342
品番
NST5-2
参考基準価格(税別)
¥35,840
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
箱単位の販売です。
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2
リベット長さ(mm)
6.6
ツバ径(Φmm)
7.9
リベット径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
せん断強度(N)
3400
引張荷重(N)
3950
質量(kg)
2.46/箱
トラスコ品番
125-9407
材質
オールステンレス
摘要
紙箱入
リベット種別
NSTステンレスフランジステンレスシャフト