エビナット(アルミニウム・Kタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1000個) 注文コード 02187701 品番 NAK4M
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。
専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。

材質アルミ(A5056) フランジタイプスモールフランジ カシメ板厚(mm)0.5〜2.0 適合ねじM4×0.7 下穴径(Φmm)6.1 トラスコ品番125-9946 質量(kg)0.44

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3179:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする