アングルカッタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02188015 品番 AC-0045
参考基準価格(税別)¥17,480 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。
刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。
種別:カッター

モノタロウではこんなお得な商品も!
切断径(mm)7 トラスコ品番117-5955 種別カッター 寸法(mm)450 質量(kg)1.45 適合替刃・カッターACE0045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02188006
2014-10-31
用途:
廃材処理

解体木材の突き出た釘の切断に購入しました。釘の踏み抜き事故には有効だと思いますが、切断面が2mm程度残ってしまい、それもかなり鋭いのでハンドグラインダ等で処理しないと安全ではありません。あと切断能力が5mmまでとなっていますが、私が非力のせいか根元で切っても4mm径でもかなり力が要るようで、3mm径位が適当だと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
02188024
2012-02-06
用途:
6mmのステンレス丸棒切断
個人のお客様

先の曲がり具合が当方の用途にぴったりで気に入ってます。
でも歯が長持ちしません。欠けないよう注意しながら使用しています。
替刃買うより一式買ったほうが安いのはエコではないですね(笑)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする