- 仕様
- ●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RD316●バルクヘッド : あり●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 銅の上に金●ケーブル RD316 をテーブルに示します。これはダブルスクリーンケーブルです。. バルクヘッドジャック圧着. 白色青銅ボディめっき センターコンタクトにははんだ付けが必要です
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応