曜日別特売
SLR-332VR3F ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VR3F ROHM 02188308

ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VR3F

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード02188308品番SLR-332VR3F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする