仕様●材質 - アルミダイキャスト●奥行き - 120 mm●高さ - 60 mm●幅 - 90 mm●外形寸法 - 120×90×60mm●IP保護等級 - IP67●色 - グレー●蓋色 - グレー●シールド - なし●シリーズ - AluCASE●質量 - 580g●AluCASE IP67ダイキャストエンクロージャ. IP67ダイキャストエンクロージャ メンブレンキーパッド又はコントロールパネル用のふたの凹み ユニット組み立て後にも壁面取り付け可能なねじポート - 壁面ブラケット不要 ケースと壁面の固定具を隠すクリップオントリム ふたを開いたときに2本のストラップ(付属)でふたを保持 金具の見えない現代的な一体型ヒンジ設計 グレー(RAL 7040)、プラスチックトリム付属
RoHS指令(10物質対応)対応