RF Solutions アンテナ 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS) 角型 無指向性 2dBi PCB4242

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02188920 品番ANT-PCB4242-FL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●RFプロトコル : 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)●アンテナ物理形状 : 角型●コネクタ タイプ : UFL●ゲイン : 2dBi●アンテナ指向性 : 無指向性m●シリーズ : PCB4242●GSMペンタバンドPCBアンテナ42×42 mm. 周波数範囲: 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz 無指向性1/2波 小型、42×42×1 mm VSWR ;3.0 RG178同軸50 Ω入力インピーダンス 2-3dBiゲイン(公称) 垂直極性化 許可放射出力1 W iPex / UFLコネクタ 動作温度: -40 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする