曜日別特売
RE-2415S Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RE-2415S RECOM 02188981

Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RE-2415S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02188981品番RE-2415S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)66入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 7実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする