ROHM PWM DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):10.9 V 可変 DIP7AK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード02188999 品番BM2P061EK-LBZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●出力電圧 Min : 10.9 V●出力電圧 Max : 30 V●入力電圧 Min : 10.9 V●入力電圧 Max : 30 V●出力電流 Min : 5A●コンバータタイプ : PWM DC to DC●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●パッケージタイプ : DIP7AK●ピン数 : 7●ROHM の AC/DC コンバータは、電源コンセントを必要とするさまざまな電気製品に最適なシステムです。絶縁型デバイスと非絶縁型デバイスの両方をサポートします。PWM 電流モード制御 周波数ホッピング機能 軽負荷時のバースト動作 周波数低減機能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする