曜日別特売
TIP41BG onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, TIP41BG onsemi 02189035

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, TIP41BG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード02189035品番TIP41BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 6 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 65 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする